※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
Rc3/8
注文コード
39487384
品番
CAL23PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
相手側取付サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
相手側取付サイズ
Rc3/8
接続部のサイズ
Rc3/8
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
トラスコ品番
364-2801
種別
片バルブ用プラグ
使用温度範囲(℃)
-20〜80
取り付け形状
メネジ取付用
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気・油他
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39487384
CAL23PM
46369303
CAL23PM
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)
1個
¥
249
税込
¥
274
注文コードが変更になりました。