CAL24PM クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業) 最高使用圧力1.5MPa 39487402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズRc1/2 注文コード39487402 品番CAL24PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は相手側取付サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
相手側取付サイズRc1/2 接続部のサイズRc1/2 用途工場内のエアー配管や空気工具用。 トラスコ品番364-3018 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20〜80 取り付け形状メネジ取付用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気・油他 最高衝撃圧力(MPa)2.0
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39487402 CAL24PM 46369626 CAL24PM クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業) クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業) 1個 419 税込461 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする