クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39487804 品番 CAL46PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 用途工場内のエアー配管や空気工具用。 トラスコ品番364-3328 種別片バルブ用プラグ 接続部のサイズR3/4 質量(g)117 使用温度範囲(℃)-20〜80
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39487122
2025-09-15
用途:
ソーダストリーム…
その他業種

直結ホースを加工のため購入しましたが、まさかのサイズ間違い
ソーダストリーム8ミリでした

対象商品:
39487786
2021-03-28
用途:
コンプレッサー配管
農・林・水産業

この口径の物はホムセンなどには置いて無いので助かります。

対象商品:
39487122
2019-01-14
用途:
塗装作業に
その他業種

スプレーガンに接続。
安くて心配だったが問題なく使えた。

対象商品:
39487122
2013-07-03
用途:
炭酸ガスホースの接続

規格通りで特に問題はありません。安いのは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする