CAL44SH クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業) 最高使用圧力1.5MPa 39487856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番364-3263 注文コード39487856 品番CAL44SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 トラスコ品番364-3263 質量(g)234 適合ホースサイズ1/2 用途工場内のエアー配管や空気工具用。 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ形式片バルブ 材質(ゴムシール)ニトリルゴム
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39487856 CAL44SH 46369951 CAL44SH クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業) クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業) 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39487192
2013-07-03
用途:
エアホースの接続

規格通りで特に問題はありません。安いのは良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする