※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
364-3441
注文コード
39487874
品番
CAL46SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼鉄
使用流体
空気・油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.0
取り付け形状
ホース取付用
トラスコ品番
364-3441
質量(g)
266
適合ホースサイズ
3/4
用途
工場内のエアー配管や空気工具用。
種別
片路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ形式
片バルブ
材質(ゴムシール)
ニトリルゴム
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39487874
CAL46SH
46370134
CAL46SH
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。