CAL48SM クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業) 最高使用圧力1.5MPa 39487953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径R1 注文コード39487953 品番CAL48SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気・油他 ねじ径R1 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状メネジ取付用 用途工場内のエアー配管や空気工具用。 トラスコ品番364-3654 種別片路開閉型 接続部のサイズRc1 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ形式片バルブ
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39487953 CAL48SM 46370344 CAL48SM 画像準備中 クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業) 1個 3,698 税込4,068 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39487375
2020-08-16
用途:
ミニコンプレッサー空圧部品
建設業・工事業

空圧工具の交換部品として活用しています。品番の異なる部品と比較試用中です。

対象商品:
39487375
2020-04-09
用途:
修理

取付ネジ部だけの単品の取扱いがあっても良いのでは・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする