クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39488057 品番 CAL46SH2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途工場内のエアー配管や空気工具用。 トラスコ品番364-3450 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ形式片バルブ 適合ホースサイズ3/4
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする