※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39488285
品番
CHP16P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
14.0
最高衝撃圧力(MPa)
20.5
ソケットorプラグ
プラグ
トラスコ品番
364-3972
接続部のサイズ
R2
用途
油圧機器配管用。
種別
両路開閉型
材質
特殊鋼
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ形式
両バルブ