※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング S・P型ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39488355 品番 CSP16S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。

使用流体空気・水・作動油他 最高使用圧力(MPa)2.0 最高衝撃圧力(MPa)3.0 ソケットorプラグソケット トラスコ品番364-4201 接続部のサイズR2 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20〜180 バルブ形式両バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする