※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング S・P型ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39488373
品番
CSP02S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体
空気・作動油他
最高使用圧力(MPa)
7.5
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-4006
接続部のサイズ
R1/4
種別
両路開閉型
質量(g)
128
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ形式
両バルブ