※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング S・P型プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39488504
品番
CSP16P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体
空気・水・作動油他
最高使用圧力(MPa)
1.5
最高衝撃圧力(MPa)
2.3
ソケットorプラグ
プラグ
トラスコ品番
364-4171
接続部のサイズ
R2
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20〜180
バルブ形式
両バルブ