※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリング S・P型プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39488644 品番 CSPE01P2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P

使用流体空気・水・作動油他 最高使用圧力(MPa)5.0 最高衝撃圧力(MPa)7.5 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番364-4219 接続部のサイズR1/8 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20〜180 バルブ形式両バルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする