NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング S・P型プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39488687
品番
CSPE03P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体
空気・水・作動油他
最高使用圧力(MPa)
5.0
最高衝撃圧力(MPa)
7.5
ソケットorプラグ
プラグ
トラスコ品番
364-4294
接続部のサイズ
R3/8
種別
両路開閉型
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
-20〜180
バルブ形式
両バルブ