※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング S・P型プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39488723
品番
CSPE06P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体
空気・水・作動油他
最高使用圧力(MPa)
3.0
最高衝撃圧力(MPa)
4.5
ソケットorプラグ
プラグ
トラスコ品番
364-4375
接続部のサイズ
R3/4
種別
両路開閉型
使用温度範囲(℃)
-20〜180
バルブ形式
両バルブ