※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39488854
品番
CTL06SF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
最高使用圧力(MPa)
4.5
最高衝撃圧力(MPa)
6.5
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-5118
接続部のサイズ
R3/4
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20〜180
バルブ形式
バルブレス
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。