NAC(長堀工業)
NAC(長堀工業)の カプラー/レバーカップリング
NAC(長堀工業)の カプラー
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39489177
品番
CTL03SM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用流体
空気・水・作動油他
最高使用圧力(MPa)
7.5
最高衝撃圧力(MPa)
10.0
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
364-4847
接続部のサイズ
Rc3/8
質量(g)
101
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20〜180
バルブ形式
バルブレス
材質(ゴムシール)
フッ素ゴム(FPM)
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。