クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39489317 品番 CTL03SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。

使用流体空気・作動油他 最高使用圧力(MPa)7.5 最高衝撃圧力(MPa)10.0 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット トラスコ品番364-4774 接続部のサイズR3/8 種別両路開放型 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ形式バルブレス
注意
※サイズが大きくなりますと、耐圧力は低くなりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39489335
2018-10-16
用途:
配管作業時の水圧検査
有限会社良建設 様 (建設業・工事業)

水圧テスト時にテストポンプやゲージの接続がワンタッチでできて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする