※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39490254 品番 CAT22SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。

使用流体空気他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。 トラスコ品番364-3697 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ形式片バルブ 適合ホース内径×外径(Φmm)6.0×9.0
注意
※流体はソケット側からプラグ側に流すようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする