クイックカップリング マルチコネクションAL型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39490376 品番 CAL2WRL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。

最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番375-8664 質量(g)396 使用温度範囲(℃)-20〜+80 空気取出口CAT22SM 用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。 仕様バルブ内蔵 空気取入口CAL22PM 分岐数2
注意
※ツータッチタイプとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39490333
2015-02-04
用途:
エアー配管
株式会社 吉理 様

名前にクイックと書いてあるのに、リングを引きながら差し込まなくてはならない普通のカップリングでした。
ボールを押さえる内臓リングがあって、差し込むだけでカップリングできる物をクイックだと思ってた私の勘違いなのか
その点を明確に記するべきですね
これではホームセンターで現物確認しながら買った方が良かったです
よって最低評価の不満とします

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

注意書きとして追記するように致します。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする