UB1280-100-B ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ) 39491435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39491435 品番UB1280-100-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

優れた柔軟性です。小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適です。チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。

トラスコ品番378-3286 内径(Φmm)8 全長(m)100 使用圧力(MPa)0.8(20℃65%RH時) 肉厚(mm)2 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)30 使用流体空気、水(条件あり) 流体温度(℃)-15〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 最小取付半径(mm)45
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39491435 UB1280-100-B 09149043 UB1280-100-B ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ) ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ) 1巻 34,017 税込37,419 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする