※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UD0425-20-C 真空用チューブ PISCO(ピスコ) 39492187 UD0425-20-C 真空用チューブ PISCO(ピスコ) 39492187

真空用チューブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39492187 品番 UD0425-20-C
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,360
販売価格(税別)
1,236

極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。

内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 全長(m)20 透明 トラスコ品番378-3375 質量(g)180 使用温度範囲(℃)-15〜50(凍結なきこと) 肉厚(mm)0.75 最高使用圧力(MPa)0.4(20℃) 最小曲げ半径(mm)8 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 最小取付半径(mm)12
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:409
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39492196
2018-02-22
用途:
真空引き
教育・研究機関

真空引きの引き回し用のチューブとして問題なく使えている。

1人が参考にしています
対象商品:
39492205
2017-01-14
用途:
真空ポンプ接続用
サービス業

商品の品質については非常に満足していますが、長さが20mも必要のないのでもう少し短い長さから販売していただけると助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
39492205
2013-08-30
用途:
大気圧実験用

真空用チューブは少ない上に価格が高いのですが、こちらの商品が安価に利用でき、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする