千代田通商
ラインスパイラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
長さL(mm)
810
810
1040
1280
使用範囲(m)
2.45
2.45
3.65
4.75
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39492415
品番
WL804 Y
参考基準価格(税別)
¥3,379
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
全長(mm)
810
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
376-1771
質量(g)
247
内径(Φmm)
5
長さL(mm)
810
外径(Φmm)
8
接続
ホースフィッティング
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
コイル部(mm)
390
使用範囲(m)
2.45
コイル径(mm)
30
継手
G1/4