WL808 NB ラインスパイラル 千代田通商 39492467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WL808 NB ラインスパイラル 千代田通商 39492467
WL808 NB ラインスパイラル 千代田通商 39492467

ラインスパイラル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さL(mm)1280
使用範囲(m)4.75
内容量1本注文コード39492467品番WL808 NB
参考基準価格(税別)¥4,207販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。

ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8全長(mm)1280ネイビーブルー使用圧力(MPa)0.8トラスコ品番376-1801質量(g)395内径(Φmm)5長さL(mm)1280外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)890使用範囲(m)4.75コイル径(mm)30継手G1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする