千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の ブレードホース
ブレードホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39492521
品番
DH-6.5(6.5x10)LG 50m
参考基準価格(税別)
¥17,050
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)
1
用途
工場内エア配管エアツール用配管
トラスコ品番
376-1576
材質
ポリウレタン
質量(kg)
3
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5〜60
肉厚(mm)
1.75
破壊圧力(MPa)
5
使用流体
圧縮空気
特性
柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)
40