※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガホースバランサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39492905 品番 MHB-85
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

メガホースの採用により、従来型に比べコンパクトボディで大幅な流量アップを実現しました。ボディーをアルミ製にして衝撃の耐久性を上げています。スプリングのトルク調整は、ハンドル操作方式を採用し、工具類は一切不要です。

容量(kg)1〜5 トラスコ品番376-1657 吊下荷重N(kgf)9.8〜49.0 用途エアツール用バランサー。 質量(kg)2.5 ねじ径一次側/R3/8、二次側/Rc1/4 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5 ホース長さ(m)1.3 使用流体空気 流体温度(℃)-5〜60 適合ホースMH-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする