ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 伝導部品
ハタヤリミテッドの チェーン
ハタヤリミテッドの チェーン関連機器
交換ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39493011
品番
P-360
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
チェーンカッター専用スペアピンです。
ピン径(Φmm)
3.5
全長(mm)
62
適合
(チェーンカッター)CH-360
質量(g)
5.0
トラスコ品番
370-3941
種類
チェーン用加工器具
注意
実際はねじ無でストレート棒状の商品となります。