ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 伝導部品
ハタヤリミテッドの チェーン
ハタヤリミテッドの チェーン関連機器
交換ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39493027
品番
P-560
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
チェーンカッター専用スペアピンです。
ピン径(Φmm)
4.0
全長(mm)
40
適合
(チェーンカッター)CHR-560
質量(g)
5.0
トラスコ品番
370-3959
種類
チェーン用加工器具