※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングバランサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39493185 品番 EWF-5C
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。

容量(kg)3.0〜5 トラスコ品番364-0841 質量(kg)1.9 用途各種工具類の吊り下げに。 全長(mm)298 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする