遠藤工業
遠藤工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
遠藤工業の スプリングバランサー
スプリングバランサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39493194
品番
EWF-7C
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
容量(kg)
5.0〜7
トラスコ品番
364-0850
質量(kg)
1.9
用途
各種工具類の吊り下げに。
全長(mm)
298
ストローク(m)
1.3
ロープ径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応