ツールバランサー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39493264 品番 KT-20
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。

容量(kg)1.0〜2.0 トラスコ品番392-5676 質量(g)530 用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm)240 ストローク(m)1.6 ロープ径(Φmm)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39493264
2024-08-06
用途:
カバーの昇降用

今まで何度か購入していた品が大幅値上げされていたので、こちらにしてみました。
寸法/形状ともほぼ同じなので問題無く使用出来ると思います。

対象商品:
39493246
2023-11-17
用途:
ホイスト用
橋本屋 様

最初価格面からモノタロ製を使用したが荷重調整がうまくゆかずトラスコ製に再度交換した。ワイヤーではなくひもの点と荷重調整が滑らかで最初からこれにすればよかったと思いました。

対象商品:
39493246
2020-12-05
用途:
電動工具の保管
有限会社英工業 様 (建設業・工事業)

延長コードを普段邪魔にならないように天井からぶら下げて使用してます。
調整が簡単で抜群です。

2人が参考にしています
対象商品:
39493246
2016-11-14
用途:
工作機械のダスト吹き用のエアーガンを吊るして置くために使いました。
株式会社ワンアンドオール 様

4台注文しました、軽い張力に調整可能なので強すぎずよい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
39493246
2016-09-29
用途:
成形品の組付け作業
KANBE 企巧 様 (製造業)

意外と、形状がンコンパクトで、かつ張力の調整が簡単で重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
39493264
2017-01-14
用途:
クリーニングしみ抜きがんを吊るして使用しています。
サービス業

ばねのようなクッションがなく吊り下げた状態のまま少し上にあげたくても戻ってしまう。もう一つ引きを軽くしたいのですが、そうするとかなり下まで落ちてしまう。もう少し軽く引けてがんに負けないで落ちないように希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
39493246
2014-08-29
用途:
組立作業、電動工具の吊り下げ

納期、価格ともに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする