中発販売
中発販売の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
中発販売の スプリングバランサー
ツールバランサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
375-4227
注文コード
39493273
品番
STB-15B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
トラスコ品番
375-4227
全長(mm)
209.5
色
イエロー
用途
各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
質量(kg)
0.5
容量(kg)
0.5〜1.5
ストローク(m)
1.3
ロープ径(Φmm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応