曜日別特売
TB-10 ツールバランサー 中発販売 39493334

ツールバランサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番375-4316
内容量1台注文コード39493334品番TB-10
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。

用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。トラスコ品番375-4316全長(mm)199.5質量(kg)0.3容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)0.5ロープ径(Φmm)2.1材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線色(本体)イエロー吊下荷重(kg)0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39493334
2021-02-01
用途: 工具吊り

スプリングの調整が簡単に出来るのでとても良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする