ツールバランサー

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39493361 品番 STB-30WA
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。

容量(kg)1.5〜3.0 トラスコ品番375-4251 質量(kg)1.3 ホワイト 用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm)287.5 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39493361
2023-09-11
用途:
空送用吸引ホースのバランスとり

可動する粉体空送用吸引ホースを吊り下げ、移動時のホースに負荷がかからないように使用しました。保持力の調整も簡単で、非常に使いやすかったです。

対象商品:
39493325
2023-05-29
用途:
ガラスベルジャーの上げ下ろし

思ったより大きな物が届きました。機能は4kgのガラスベルジャーが無重力感覚で扱え、
満足です。

2021-07-06
用途:
パネルソーの丸ノコの懸垂バランサー
製造業

自作のパネルソーのバランサーとして使用しています。以前は滑車に重りを付けていました。この製品はコンパクトで場所もとらず動きもスムースで満足しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする