マルチハサミ(前方排気型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39494253 品番GS01
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。

用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。 トラスコ品番368-9140 種別本体のみ・前方排気 全長(mm)140 質量(g)500 切断能力(mm)1 使用空気圧力(MPa)0.35〜0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口G1/4 刃先作動回数(回/分)12000 排気方向前方
注意
※替刃は別売です。

商品説明動画

マルチハサミ GS01(GS02) 動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアタッカの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/547/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/469/
2022-06-24

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする