室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具(切断・曲げ)
室本鉄工の エアーハサミ
マルチハサミ専用替刃(柳刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39494262
品番
10MC
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
用途
GS01用の替刃。バリ切断に最適。
トラスコ品番
368-8941
適合機種
GS-01
種別
GS01用替刃・柳刃
形状
ハサミ刃
質量(g)
52