TNS 低速高トルクグラインダー オフィスマイン 39494305 TNS 低速高トルクグラインダー オフィスマイン 39494305 TNS 低速高トルクグラインダー オフィスマイン 39494305

低速高トルクグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39494305 品番TNS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,600

ハイトルクです。
低速タイプです。
回転式インレットブッシングです。
軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまでOK
回転式ホース取入口

回転数(min-1[r.p.m])6000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業。 トラスコ品番391-3562 全長(mm)220 質量(g)670 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
注意
※安全保護具を着用してください。
※研磨材交換は必ずエアーホースから外して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする