曜日別特売

低速高トルクグラインダー

低速高トルクグラインダー - オフィスマイン

ハイトルクです。
低速タイプです。
回転式インレットブッシングです。
軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまでOK
回転式ホース取入口

用途
ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業。
トラスコ品番
391-3562
全長(mm)
220
質量(g)
670
回転数(min-1[r.p.m])
6000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※安全保護具を着用してください。
※研磨材交換は必ずエアーホースから外して行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39494305TNS
¥29,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする