ペーパディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 39494341 品番 PD80
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。

粒度80 外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。 トラスコ品番390-0827 適合機種M-109、M-111 質量(g)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
樹脂部品の面研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

前回購入した物より、両面テープが弱い感じがする。
季節的な物もあるかもしれないが、研磨中にペーパーが剥がれる物がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする