20431 オービタルサンダー 20431 3M(スリーエム) 39494576

オービタルサンダー 2043120431

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
39494576
品番
20431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000

コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。吸じんタイプです。

用途
塗装前の下地調整。木工表面研磨作業。
仕様
吸じんタイプ
トラスコ品番
370-0011
全長(mm)
143
タイプ
マジックシートタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.48
ペーパー寸法(mm)
75×100
空気消費量(m3/min)
0.48
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
排気方向
後方

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする