エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの エアーベルトサンダー
エアベルトサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494612
品番
SPS37A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,200
軽量でコンパクトでアームがストレートの状態から内側に90°まで角度自在です。先端のアイドルプーリーの交換が簡単です。10、12mm幅のベルトが使用できます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
用途
手の入りにくい場所でのサンダー作業に。
トラスコ品番
363-0684
全長(mm)
275
使用空気圧力(MPa)
0.6
ベルト速度(m/min)
1100
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ベルト寸法(mm)
10/12×330
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39494612
SPS37A
38438976
SP-1370A
ベルトサンダー
エス・ピー・エアー
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)