SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の ディスク研磨材
SHINANO(信濃機販)の バフ
SHINANO(信濃機販)の ウレタンバフ
バフ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
39494777
品番
119KS102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
80
タイプ
ウールバフ
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
14
トラスコ品番
391-3929
質量(g)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39494777
119KS102
52231393
119KS-102
ウールバフ
SHINANO(信濃機販)
1セット(5枚)
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました