曜日別特売
CS1TN180-105J CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TN180) SMC 39495112

※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TN180)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
ストローク(mm)105
105
60
50
210
100
275
345
336
320
315
305
220
354
260
300
465
410
380
505
500
754
550
810
600
950
1180
1100
内容量1個注文コード39495112品番CS1TN180-105J
参考基準価格(税別)¥104,500販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
チューブ内径(Φmm)
180
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
105
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする