※着用例、フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります

FH199C-01 クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー 39496536 FH199C-01 クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー 39496536

クリーンスーツ[CL1000]

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39496536 品番 FH199C-01
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。

ホワイト サイズ4L 混率(%)ポリエステル100% 用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造 仕様男女兼用 トラスコ品番388-2047 質量(g)430 規格ISO クラス6相当品 胸囲(cm)132 グレードクラス1000対応 股下(cm)84 ウエスト(cm)92〜120 総丈(cm)186 表面抵抗値(Ω)10^7 裄丈(cm)93 色番1 材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
注意
※フード・マスク・グローブ・ブーツは別売りとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:396
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
クリーンルームでの機械メンテナンス
合同会社KYエンタープライズ 様

新品のはずが襟の部分にシミがありました。
正直、気持ち良いものではありませんね。
中古とは思いませんが検品をちゃんと実施してほしいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39496511
2021-06-05
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ス−ツ的には良かったのですが、フード付だと思い込み注文しました。間に合わなかったのですが、出来たら、分かりやすく大きくフード別と分かりやすくしてほしかった。
写真を見るとフードが付いてるように見てしまいますよろしくお願いします。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

分かりにくい表記で申し訳ありません。掲載画像を改善するように致します。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
39496502
2018-10-03
用途:
クリーンルーム内検査
有限会社パルテック 様

数種類の製品を購入し比べた結果、今回購入した製品が、コストパフォーマンスに優れていました。今後も継続、購入予定です。

対象商品:
39496502
2017-04-14
用途:
食品工場

ウエスト部分のゴムがしっかりしており、身長がなくてもウエストでしっかりホールドされるので、ダボつきが少なく作業しやすい。生地が丈夫ですが縫い目の糸はほつれてくる事があります。しかし安価で使い勝手がいいので糸のほつれがでたら交換時期と思ってリピートしてます。

対象商品:
07083352
2017-01-26
用途:
商品製造時

ぴったり着れて満足しています。今後も活用してみます。

対象商品:
07083377
2016-04-20
用途:
クリーンルーム内の農産物接種作業
農・林・水産業

問題なく使用しています。次回も購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする