FD926C57 クリーンバッグ 東洋リントフリー 39496624 FD926C57 クリーンバッグ 東洋リントフリー 39496624

クリーンバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39496624 品番FD926C57
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウェアとブーツを分けて収納できます。
グレー、ネイビーのツートンカラー。

グレー/ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×160×360 材質ポリエステル 質量(g)100 用途クリーンルーム内作業。 トラスコ品番388-2021 混率(%)ポリエステル100 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:402
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39496624
2020-02-24
用途:
半導体工場 クリーンルーム 設備保守・保全

・現状満足 ブーツと帽子・スーツと分けて収納できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする