ポシェット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39496633 品番FD920C-01
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

工具や備品を安心して携行できます。
マチ部分がメッシュ素材なので、中に塵埃が溜まりにくい構造です。

用途
メンテナンス業務。
クリーンルーム工事業者、設備業者。
ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)130×150 マチ(mm)×40 質量(g)50 仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品 トラスコ品番388-2012 混率(%)ポリエステル100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39496633
2022-04-19
用途:
クリーンルーム内で使用

縫製もしっかりしていて洗濯してもへたりません。
すぐ乾くのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする