東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの アクセサリ・小物 クリーンルーム
ポシェット専用ベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39496642
品番
401001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
工具や備品を安心して携行できます。
ポシェット用専用ベルト
用途
メンテナンス業務。
クリーンルーム工事業者、設備業者。
色
ホワイト
質量(g)
70
仕様
ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
トラスコ品番
388-1989
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-8903-68