※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMCH51FG カットオフハンマー Ampco 39496703 AMCH51FG カットオフハンマー Ampco 39496703

カットオフハンマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39496703 品番 AMCH51FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

防爆機能を持ったハンマーです。米国認定機関FMRC認定取得しています。

全長(mm)385 頭径(mm)43 頭部長(mm)216 用途打撃、釘打ち、叩き削るときに トラスコ品番363-5619 質量(kg)2.45 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする