※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
クロスチス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39496721
品番
AMC41050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
防爆機能を持ったノミです。米国認定機関FMRC認定取得しています。
軸径(Φmm)
22
全長(mm)
225
トラスコ品番
363-5651
質量(g)
670
刃幅(mm)
13
認定取得
米国認定機関FMRC