※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの バール/タガネ/クサビ
Ampcoの 防爆クサビ
ダイヤポイントチゼル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39496791
品番
AMCC7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
防爆機能を持ったノミです。打撃によるダイヤモンドマーキングに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。
軸径(Φmm)
23
全長(mm)
310
用途
対象物を叩き削る、うがち削るときに打撃によるダイヤモンドマーキングに
トラスコ品番
363-5635
質量(g)
915
刃幅(mm)
19
認定取得
米国認定機関FMRC