※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンチバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39496922 品番AMCP10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

先端が鋭角になっているため鉄筋鉄骨工事の穴合わせ作業が行えます。逆側ではタイルはがしなどに適しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。

軸径(Φmm)25 全長(mm)910 用途対象物の引きはがしやコジリに トラスコ品番363-5678 質量(kg)3.96 寸法A(mm)37 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする